MERSEN ITALIA SPA - XESW219761 FUS. BT GG 10,3 X 38 - 500V AC 12A - W219761

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 12 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8430399007779
Codice prodotto
XESW219761
Cod. produttore
W219761
Produttore
XES
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
12 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
potenza di taglio a tensione nominale, DC:
100 kA
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.4 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


