MERSEN ITALIA SPA - XESW218726 690V CP 22X58 GG 12A P - W218726

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 12 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tensione di dimensionamento CC - 250 V
Confezione
10 PZ
EAN
8430399009483
Codice prodotto
XESW218726
Cod. produttore
W218726
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
12 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Caratteristica di intervento:
Altro
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
potenza di taglio a tensione nominale, DC:
100 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


