MERSEN ITALIA SPA - XESW217691 690V CP 22X58 GG 10A P - W217691

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tensione di dimensionamento CC - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
8430399009476
Codice prodotto
XESW217691
Cod. produttore
W217691
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Caratteristica di intervento:
Altro
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
potenza di taglio a tensione nominale, DC:
100 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.9 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


