pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESW213160 D02-FUSE 400V 25A GG-50PCS - W213160

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - D02

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Classe di funzionamento - gG

  • Codice cromatico - Giallo

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4086500009787

Codice prodotto

XESW213160

Cod. produttore

W213160

Produttore

XES

Dimensione:

D02

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

400 V

Classe di funzionamento:

gG

Codice cromatico:

Giallo

Il sistema di fusibili D0 e installato nelle unita di distribuzione in bassa tensione, dove i fusibili possono essere sostituiti anche da personale non certificato.Il sistema e il piu moderno tra quelli a vite ed e progettato per le reti da 400VAC/250VDC.La gamma di fusibili D0 comprende le grandezze standardizzate D01, D02 e D03.Le cartucce di fusibili D0 per uso generico sono utilizzate per la protezione di cavi e linee elettriche. Limitano e proteggono da sovraccarichi di corrente e corto circuiti fino al loro potere di interruzione nominale. Le cartucce di fusibili D0 gG proteggono anche le apparecchiature e gli impianti dagli effetti dinamici delle elevate correnti di corto circuito.