MERSEN ITALIA SPA - XESW212079 690V CP 22X58 AM 20A P - W212079

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 20 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8430399010007
Codice prodotto
XESW212079
Cod. produttore
W212079
Produttore
XES
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.35 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


