MERSEN ITALIA SPA - XESW211090 D01-FUSE 400V 10A GG-50PCS - W211090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - D01
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale - 400 V
Classe di funzionamento - gG
Codice cromatico - Rosso
Confezione
50 PZ
EAN
4086500009381
Codice prodotto
XESW211090
Cod. produttore
W211090
Produttore
XES
Dimensione:
D01
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
400 V
Classe di funzionamento:
gG
Codice cromatico:
Rosso
Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESW211090 - FUS. BT NDZ GG D01 400VAC 250VDC 10A ROS


