MERSEN ITALIA SPA - XESW200809 D01-FUSE 400V 4A GG-50PCS - W200809

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - D01
Corrente nominale - 4 A
Tensione nominale - 400 V
Classe di funzionamento - gG
Codice cromatico - Marrone
Confezione
50 PZ
EAN
4086500009183
Codice prodotto
XESW200809
Cod. produttore
W200809
Produttore
XES
Dimensione:
D01
Corrente nominale:
4 A
Tensione nominale:
400 V
Classe di funzionamento:
gG
Codice cromatico:
Marrone
Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESW200809 - FUS. BT NDZ GG D01 400VAC 250VDC 4A MARR


