pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESW1014572 6,900 CP GR 10.38 0004 - W1014572

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESW1014572 6,900 CP GR 10.38 0004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340500950

Codice prodotto

XESW1014572

Cod. produttore

W1014572

Produttore

XES

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

4 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gR

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1.7 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESW1014572 - FUS. 10X38 GR 690V AC 4A