pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESV331172 US223MI - V331172

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESV331172 US223MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Per dimensione del fusibile - 22×58 mm

  • Numero di poli - 3

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

2000003529919

Codice prodotto

XESV331172

Cod. produttore

V331172

Produttore

XES

Tensione nominale:

690 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Per dimensione del fusibile:

22×58 mm

Numero di poli:

3

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

76.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

La gamma innovativa e completa di portafusibili UltraSafe™ di Mersen.I portafusibili modulari sono dotati di protezione salvadita ai sensi delle normative IEC con grado di protezione IP20, anche durante la sostituzione del fusibile (mediante semplice pressione). I portafusibili modulari sono disponibili nelle versioni a 1, 2, 3 o 4 poli, con o senza indicatore visivo di fusione, a norme UL + IEC.Le unità multipolari possono essere assemblate sul campo ordinando gli appositi kit di assemblaggio. Per questa grandezza, la gamma offre la possibilità di utilizzare microinterruttori (forniti con i supporti o ordinabili separatamente) per consentire la segnalazione remota.La gamma UltraSafe™ è realizzata utilizzando materiali termoplastici robusti e durevoli.

MERSEN ITALIA SPA

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA