pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESV302790 690V CP 10X38 GG 6A S/I - V302790

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340356298

Codice prodotto

XESV302790

Cod. produttore

V302790

Produttore

XES

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale AC:

690 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Caratteristica di intervento:

Altro

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.9 W

Le cartucce di fusibili Mersen aM coprono unampia gamma di grandezze e portate amperometriche per tensioni di 400, 500 e 690 VAC per la protezione dei circuiti di distribuzione elettrica e diverse applicazioni industriali. La maggior parte dei valori nominali sono disponibili nelle grandezze 8x31 e 10x38 con indicatore opzionale e nelle grandezze 14x51 e 22x58 con percussore opzionale per lattivazione di un contatto ausiliario. La grandezza 10x38 è disponibile anche con percussore. Tutte le cartucce di fusibili cilindrici hanno il corpo in ceramica e i contatti argentati.Le cartucce di fusibili cilindrici gG sono utilizzate per la protezione di cavi, motori e reti in bassa tensione. Limitano e proteggono da sovraccarichi di corrente e corto circuiti finoal loro potere di interruzione nominale. Le cartucce di fusibili cilindri gG proteggono anche le apparecchiature elettriche e gli impianti dagli effetti dinamici delle elevate correnti di corto circuito.La nostra tecnologia e i nostri processi sono statiprogettati per garantire le migliori prestazioni tecniche.

MERSEN ITALIA SPA

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA