MERSEN ITALIA SPA - XESV302215 6,9 GRB 72 D11A 0400 - V302215
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - sonstige
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 400 A
Potere di interruzione - 150 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
3 PZ
EAN
3605340351729
Codice prodotto
XESV302215
Cod. produttore
V302215
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
sonstige
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
400 A
Potere di interruzione:
150 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
65 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA