pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESV228523 NH 3 800A 500V GG - V228523

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Corrente nominale - 800 A

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Capacità di rottura nominale CA - 120 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8430399026688

Codice prodotto

XESV228523

Cod. produttore

V228523

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

800 A

Tensione nominale AC:

500 V

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

53.2 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESV228523 - FUS. NH BT TAGLIA 3 - 500VAC GG 800A