pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESV227856 NH 000 20A 690V AM - V227856

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESV227856 NH 000 20A 690V AM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Capacità di rottura nominale CA - 80 kA

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4086500087839

Codice prodotto

XESV227856

Cod. produttore

V227856

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC000

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale AC:

690 V

Capacità di rottura nominale CA:

80 kA

Classe di funzionamento:

aM

Esecuzione indicatore:

Senza

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.9 W

Il sistema NH è classificato tra i sistemi di fusibili a innesto ed è composto da: base fusibile (eventualmente comprendente copriterminali e barriere di fase) cartuccia di fusibili con contatto a lama dispositivo per la sostituzione della cartuccia di fusibili (estrattore fusibile HRC LV) Il design di questo sistema non garantisce la non interscambiabilità tra le diverse correnti nominali, pertanto deve essere maneggiato da personale certificato.Le cartucce di fusibili NH di tipo aM sono fusibili con potere di interruzione a campo parziale, utilizzati per proteggere i circuiti dei motori grazie alla loro elevata capacità di limitazione di corrente e alla bassa perdita di potenza. Interrompono le correnti da 6,3xIn fino al loro potere di interruzione massimo e sono quindi indicate solo per la protezione dai corto circuiti. Per la protezione dai sovraccarichi devono essere abbinate ad altri quadri di distribuzione. La corrente nominale di queste cartucce di fusibili può essere pari a quella del motore.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA