MERSEN ITALIA SPA - XESV226246 SE 43-122 - V226246

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - Altro
Corrente nominale - 315 A
Numero di poli - 1
Esecuzione del cavalierino - no
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3605340267242
Codice prodotto
XESV226246
Cod. produttore
V226246
Produttore
XES
Dimensione:
Altro
Corrente nominale:
315 A
Numero di poli:
1
Esecuzione del cavalierino:
no
Tipo di collegamento:
Altro
Dispositivo di orientamento:
no
Base per fusibili NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESV226246 - BASI FUS. PER TAGLIA 122


