MERSEN ITALIA SPA - XESV223739 NH 3 500A 400V GG - V223739

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3
Corrente nominale - 500 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 400 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8430399021799
Codice prodotto
XESV223739
Cod. produttore
V223739
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC3
Corrente nominale:
500 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
400 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
31.1 W
Capacità di rottura nominale CA:
100 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


