MERSEN ITALIA SPA - XESV219231 500V CP 10X38 GG 8A C/I - V219231

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Tensione di dimensionamento CC - 250 V
Confezione
10 PZ
EAN
8430399007908
Codice prodotto
XESV219231
Cod. produttore
V219231
Produttore
XES
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
potenza di taglio a tensione nominale, DC:
100 kA
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.15 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


