MERSEN ITALIA SPA - XESV200808 NH 00 125A 500V GG SGL - V200808

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00
Corrente nominale - 125 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - sì
Confezione
3 PZ
EAN
8430399001319
Codice prodotto
XESV200808
Cod. produttore
V200808
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC00
Corrente nominale:
125 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Senza
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
10 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


