pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESV090569 250V 3SF 1A 6.32 - V090569

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Misura - sonstige

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tensione nominale AC - 250 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3605340092349

Codice prodotto

XESV090569

Cod. produttore

V090569

Produttore

XES

Tipologia:

Fusibile in vetro

Misura:

sonstige

Corrente nominale:

1 A

Tensione nominale AC:

250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Caratteristica di intervento:

Super rapido (FF)

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

0.1 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.22 W

Mersens 3SF miniature fuses cover a range including multiple amperages for 60VAC to 250VAC, for the protection of electrical distribution circuits and other industrial applications. These fuses are available in size 6x32. 3SF miniature fuses are fast-acting fuses that protect your electrical equipment from the slightest high current. All our technology and processes are designed to ensure the best technical performance.
MERSEN ITALIA SPA

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA