pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESUS6J2 60A J 2P ULTRASAFE - US6J2

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 600 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Per dimensione del fusibile - Altro

  • Numero di poli - 2

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

7449073095286

Codice prodotto

XESUS6J2

Cod. produttore

US6J2

Produttore

XES

Tensione nominale:

600 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Per dimensione del fusibile:

Altro

Numero di poli:

2

Conduttore neutro a connessione:

no

Bloccabile:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

121.9 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

I portafusibili Mersen UltraSafe Modular da 600 Volt per fusibili Classe J offrono un nuovo livello di sicurezza durante linstallazione e la sostituzione dei fusibili di Classe J, rendendo loperazione ancora più facile. I portafusibili UltraSafe sono classificati come salvadita con indice di protezione IP20 ai sensi delle norme IEC. US3J è compatibile con le ghiere fusibili Classe J da 30A o francesi 22 x 58 mm. US6J è destinato ai fusibili Classe J da 60A. I portafusibili UltraSafe sono disponibili in unità compatte da 1, 2 o 3 poli, con o senza indicatore di fusione in ogni polo. Le unità multipolari possono anche essere composte sul campo utilizzando gli appositi kit di assemblaggio. Tutte le unità prevedono il bloccaggio in posizione aperta per consentire la sostituzione del fusibile o lesecuzione di un intervento di assistenza sullapparecchiatura in tutta sicurezza. I portafusibili US3J e US6J possono essere montati rapidamente su guida DIN da 35 mm e sono dotati di uno speciale sistema di chiusura che rimarrà aperto per consentirne il riposizionamento in futuro. Sono realizzati in poliammide, un materiale robusto e durevole.Il portafusibili non è omologato UL quando viene installato con ghiere fusibili francesi.UTILIZZO RACCOMANDATO DEL FUSIBILE:Utilizzare US3J e US6J con AJT, A4J, HSJ

MERSEN ITALIA SPA

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA