MERSEN ITALIA SPA - XESUS3J1I PORTAFUS. AMP TRAP CLASSE J 0-30A 1P - US3J1I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - Altro
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 600 V
Numero di poli - 1
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
6 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
0782001307745
Codice prodotto
XESUS3J1I
Cod. produttore
US3J1I
Produttore
XES
Per dimensione del fusibile:
Altro
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
600 V
Numero di poli:
1
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
114 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA