MERSEN ITALIA SPA - XESTRS600R 600V 600A 13 3/8X3 1/8 TD - TRS600R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - sonstige
Corrente nominale - 600 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tensione di dimensionamento CC - 600 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000001528259
Codice prodotto
XESTRS600R
Cod. produttore
TRS600R
Produttore
XES
Tipologia:
sonstige
Corrente nominale:
600 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tensione di dimensionamento CC:
600 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
RK5
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


