MERSEN ITALIA SPA - XESTRS5R 600V 5A 5X13/16 TD FUSE - TRS5R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - Altro
Corrente nominale - 5 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tipologia - sonstige
Caratteristica di intervento - RK5
Confezione
10 PZ
EAN
7449070071092
Codice prodotto
XESTRS5R
Cod. produttore
TRS5R
Produttore
XES
Misura:
Altro
Corrente nominale:
5 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tipologia:
sonstige
Caratteristica di intervento:
RK5
Tensione di dimensionamento CC:
600 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


