pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESTRS400RID 600V 400A TD RK5 FUSE SMARTSPO - TRS400RID

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESTRS400RID 600V 400A TD RK5 FUSE SMARTSPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Misura - Altro

  • Corrente nominale - 400 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075360504

Codice prodotto

XESTRS400RID

Cod. produttore

TRS400RID

Produttore

XES

Tipologia:

Altro

Misura:

Altro

Corrente nominale:

400 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Caratteristica di intervento:

RK5