pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESTRS35R 600V 35A 5 1/2X1 1/16 TD - TRS35R

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - sonstige

  • Corrente nominale - 35 A

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Tensione di dimensionamento CC - 300 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449074601776

Codice prodotto

XESTRS35R

Cod. produttore

TRS35R

Produttore

XES

Tipologia:

sonstige

Corrente nominale:

35 A

Tensione nominale AC:

600 V

Tensione di dimensionamento CC:

300 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Caratteristica di intervento:

RK5

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

200 kA

I fusibili ritardati a limitazione di corrente Tri-Onic TRS-R sono progettati per proteggere motori, trasformatori, apparecchiature di servizio, alimentatori e circuiti derivati dai sovraccarichi di corrente. Le caratteristiche di temporizzazione dei fusibili TRS-R gestiscono in tutta sicurezza le normali correnti di spunto e di avviamento associate ai moderni motori e trasformatori.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA