pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESTRS350R 600V 350A 11 5/8X2 9/16 T - TRS350R

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 350 A

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Tipologia - sonstige

  • Caratteristica di intervento - RK5

  • Tensione di dimensionamento CC - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079288835

Codice prodotto

XESTRS350R

Cod. produttore

TRS350R

Produttore

XES

Corrente nominale:

350 A

Tensione nominale AC:

600 V

Tipologia:

sonstige

Caratteristica di intervento:

RK5

Tensione di dimensionamento CC:

600 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

200 kA

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

I fusibili ritardati a limitazione di corrente Tri-Onic TRS-R sono progettati per proteggere motori, trasformatori, apparecchiature di servizio, alimentatori e circuiti derivati dai sovraccarichi di corrente. Le caratteristiche di temporizzazione dei fusibili TRS-R gestiscono in tutta sicurezza le normali correnti di spunto e di avviamento associate ai moderni motori e trasformatori.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA