MERSEN ITALIA SPA - XESTRS250RID 600V 250A TD RK5 FUSE SMARTSPO - TRS250RID
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Misura - Altro
Corrente nominale - 250 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449075360481
Codice prodotto
XESTRS250RID
Cod. produttore
TRS250RID
Produttore
XES
Tipologia:
Altro
Misura:
Altro
Corrente nominale:
250 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Caratteristica di intervento:
RK5


