MERSEN ITALIA SPA - XESTRS200R 600V 200A 9 5/8X1 13/16 T - TRS200R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 200 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tipologia - sonstige
Caratteristica di intervento - RK5
Tensione di dimensionamento CC - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079288743
Codice prodotto
XESTRS200R
Cod. produttore
TRS200R
Produttore
XES
Corrente nominale:
200 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tipologia:
sonstige
Caratteristica di intervento:
RK5
Tensione di dimensionamento CC:
600 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA