MERSEN ITALIA SPA - XESTRS10R 600V 10A 5X13/16 TD FUSE - TRS10R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tipologia - sonstige
Caratteristica di intervento - RK5
Tensione di dimensionamento CC - 600 V
Confezione
10 PZ
EAN
7449075610586
Codice prodotto
XESTRS10R
Cod. produttore
TRS10R
Produttore
XES
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tipologia:
sonstige
Caratteristica di intervento:
RK5
Tensione di dimensionamento CC:
600 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


