MERSEN ITALIA SPA - XESTRS100R 600V 100A 7 7/8X1 5/16 TD - TRS100R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 100 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tipologia - sonstige
Caratteristica di intervento - RK5
Tensione di dimensionamento CC - 600 V
Confezione
5 PZ
EAN
2000000142357
Codice prodotto
XESTRS100R
Cod. produttore
TRS100R
Produttore
XES
Corrente nominale:
100 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tipologia:
sonstige
Caratteristica di intervento:
RK5
Tensione di dimensionamento CC:
600 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


