MERSEN ITALIA SPA - XESTRM10 250V 10A 1 1/2X13/32 MID TD - TRM10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale AC - 250 V
Tipologia - sonstige
Caratteristica di intervento - M (Midget)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
2000001448182
Codice prodotto
XESTRM10
Cod. produttore
TRM10
Produttore
XES
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale AC:
250 V
Tipologia:
sonstige
Caratteristica di intervento:
M (Midget)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
10 kA
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


