MERSEN ITALIA SPA - XEST331171 US223M - T331171

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 22×58 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 3
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
7449076163630
Codice prodotto
XEST331171
Cod. produttore
T331171
Produttore
XES
Per dimensione del fusibile:
22×58 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
3
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
76.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


