MERSEN ITALIA SPA - XEST331079 BASE MOD. CMS.22 1P - T331079

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Tipo di montaggio - Guida DIN
Per dimensione del fusibile - 22×58 mm
Numero di poli - 1
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8430399000343
Codice prodotto
XEST331079
Cod. produttore
T331079
Produttore
XES
Tensione nominale:
690 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Per dimensione del fusibile:
22×58 mm
Numero di poli:
1
Conduttore neutro a connessione:
no
Bloccabile:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
76.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


