MERSEN ITALIA SPA - XEST322063 6,9 GS 000 PV 100 - T322063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Corrente nominale - 100 A
Classe di funzionamento - gS
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
3605340359862
Codice prodotto
XEST322063
Cod. produttore
T322063
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Corrente nominale:
100 A
Classe di funzionamento:
gS
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
14 W
Capacità di rottura nominale CA:
160 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


