MERSEN ITALIA SPA - XEST320269 6,9 URD 0 PV 0160 - T320269
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0
Corrente nominale - 160 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
3605340358407
Codice prodotto
XEST320269
Cod. produttore
T320269
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC0
Corrente nominale:
160 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
44.4 W
Capacità di rottura nominale CA:
170 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


