MERSEN ITALIA SPA - XEST302789 690V CP 10X38 GG 4A S/I - T302789

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 4 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
3605340356281
Codice prodotto
XEST302789
Cod. produttore
T302789
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
4 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
Altro
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.6 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


