MERSEN ITALIA SPA - XEST233559 NH 4A 800A 500V AM - T233559

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC4a
Corrente nominale - 800 A
Classe di funzionamento - aM
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8430399027906
Codice prodotto
XEST233559
Cod. produttore
T233559
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC4a
Corrente nominale:
800 A
Classe di funzionamento:
aM
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
65 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA