pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XEST227970 NH 2 160A 690V AM - T227970

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 160 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Capacità di rottura nominale CA - 80 kA

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8430399025254

Codice prodotto

XEST227970

Cod. produttore

T227970

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

160 A

Tensione nominale AC:

690 V

Capacità di rottura nominale CA:

80 kA

Classe di funzionamento:

aM

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

9.3 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XEST227970 - FUS. NH BT TAGLIA 2 - 690VAC AM 160A