pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XEST217183 500V CP 22X58 GG 100A P - T217183

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 100 A

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8430399009582

Codice prodotto

XEST217183

Cod. produttore

T217183

Produttore

XES

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

100 A

Tensione nominale AC:

500 V

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

120 kA

potenza di taglio a tensione nominale, DC:

100 kA

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Esecuzione indicatore:

sonstige

Perdita di potenza alla corrente nominale:

8.3 W

Le cartucce di fusibili Mersen aM coprono unampia gamma di grandezze e portate amperometriche per tensioni di 400, 500 e 690 VAC per la protezione dei circuiti di distribuzione elettrica e diverse applicazioni industriali. La maggior parte dei valori nominali sono disponibili nelle grandezze 8x31 e 10x38 con indicatore opzionale e nelle grandezze 14x51 e 22x58 con percussore opzionale per lattivazione di un contatto ausiliario. La grandezza 10x38 è disponibile anche con percussore. Tutte le cartucce di fusibili cilindrici hanno il corpo in ceramica e i contatti argentati.Le cartucce di fusibili cilindrici gG sono utilizzate per la protezione di cavi, motori e reti in bassa tensione. Limitano e proteggono da sovraccarichi di corrente e corto circuiti finoal loro potere di interruzione nominale. Le cartucce di fusibili cilindri gG proteggono anche le apparecchiature elettriche e gli impianti dagli effetti dinamici delle elevate correnti di corto circuito.La nostra tecnologia e i nostri processi sono statiprogettati per garantire le migliori prestazioni tecniche.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA