MERSEN ITALIA SPA - XEST215688 NH 2C 125A 500V GG - T215688

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Corrente nominale - 125 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
8430399002026
Codice prodotto
XEST215688
Cod. produttore
T215688
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Corrente nominale:
125 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Senza
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
12.2 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


