MERSEN ITALIA SPA - XEST214676 D01-FUSE 400V 2A GG-50PCS - T214676

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - D01
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale - 400 V
Classe di funzionamento - gG
Codice cromatico - Rosa
Confezione
50 PZ
EAN
4086500009084
Codice prodotto
XEST214676
Cod. produttore
T214676
Produttore
XES
Dimensione:
D01
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale:
400 V
Classe di funzionamento:
gG
Codice cromatico:
Rosa
Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XEST214676 - FUS. BT NDZ GG D01 400VAC 250VDC 2A ROSA


