MERSEN ITALIA SPA - XEST209340 H 2409P BCKUP 442-56/10 - T209340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale - 24 kV
Con segnalatore d'urto - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
3605340218336
Codice prodotto
XEST209340
Cod. produttore
T209340
Produttore
XES
Applicazione:
Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
24 kV
Con segnalatore d'urto:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
63 kA
Lunghezza:
508 mm
Diametro:
56 mm
Categoria performance secondo IEC 60282-1:
Area parziale
Standard:
IEC
Tecnica di installazione:
Aria