pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XEST1017192 6,921 CP GR 14.51 0050 - T1017192

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - gR

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340506860

Codice prodotto

XEST1017192

Cod. produttore

T1017192

Produttore

XES

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

50 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gR

Esecuzione indicatore:

sonstige

Perdita di potenza alla corrente nominale:

8.75 W

Questi fusibili Protistor® grandezza 14x51 sono stati progettati per proteggere i semiconduttori di potenza, in conformità alle norme IEC 60269-1 e -4. Sono fusibili ad elevatissimo potere di interruzione: 690VAC, con unampia gamma di valori nominali (correnti nominali da 1 a 63A). Sono disponibili due modelli: con o senza indicatore di fusione.