MERSEN ITALIA SPA - XEST090545Q 250V 5ST 1,6A 5.20 - T090545Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in vetro
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 1.6 A
Tensione nominale AC - 250 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
100 PZ
EAN
2000005682599
Codice prodotto
XEST090545Q
Cod. produttore
T090545Q
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in vetro
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
1.6 A
Tensione nominale AC:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
0.1 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.27 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


