MERSEN ITALIA SPA - XESS331078 BASE MOD. CMS.22 1P C/MICRO - S331078

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Tipo di montaggio - Guida DIN
Per dimensione del fusibile - 22×58 mm
Numero di poli - 1
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 kg CO₂eq
EAN
8430399000459
Codice prodotto
XESS331078
Cod. produttore
S331078
Produttore
XES
Tensione nominale:
690 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Per dimensione del fusibile:
22×58 mm
Numero di poli:
1
Conduttore neutro a connessione:
no
Bloccabile:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
76.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


