MERSEN ITALIA SPA - XESS300718 8,5 URD 73 TT F 1400 - S300718
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 1400 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 850 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
1 PZ
EAN
3605340332605
Codice prodotto
XESS300718
Cod. produttore
S300718
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
1400 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
850 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
210 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


