MERSEN ITALIA SPA - XESS300557 12,5 URD 72 D11 A 0400 - S300557

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 400 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 1250 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
3605340330199
Codice prodotto
XESS300557
Cod. produttore
S300557
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
400 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
1250 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
80 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


