MERSEN ITALIA SPA - XESS300511 12,5 URD 73 TT F 0800 - S300511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 800 A
Tensione nominale AC - 1250 V
Classe di funzionamento - aR
Confezione
1 PZ
EAN
3605340329582
Codice prodotto
XESS300511
Cod. produttore
S300511
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
800 A
Tensione nominale AC:
1250 V
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Altro
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
136 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


