MERSEN ITALIA SPA - XESS228498 NH 2C 200A 690V GG - S228498

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 200 A
Tensione nominale AC - 690 V
Capacità di rottura nominale CA - 80 kA
Confezione
3 PZ
EAN
8430399026381
Codice prodotto
XESS228498
Cod. produttore
S228498
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
200 A
Tensione nominale AC:
690 V
Capacità di rottura nominale CA:
80 kA
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
18.5 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


