MERSEN ITALIA SPA - XESS228452 NH 000 63A 690V GG - S228452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale AC - 690 V
Capacità di rottura nominale CA - 80 kA
Confezione
3 PZ
EAN
2000005599972
Codice prodotto
XESS228452
Cod. produttore
S228452
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale AC:
690 V
Capacità di rottura nominale CA:
80 kA
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
5.4 W


