MERSEN ITALIA SPA - XESS227969 NH 2 125A 690V AM - S227969

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale AC - 690 V
Capacità di rottura nominale CA - 80 kA
Confezione
3 PZ
EAN
8430399025247
Codice prodotto
XESS227969
Cod. produttore
S227969
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale AC:
690 V
Capacità di rottura nominale CA:
80 kA
Classe di funzionamento:
aM
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
6.4 W



